› Cavi › Accessori MediaTensione

CONN.COMPR. DV25 DIN46267/CUVZ

Cod. Rexel CLP125952
Cod. Produttore 125952
Cod. EAN 4010311053042

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore a compressione
  • Materiale: Rame
  • Compatibilità: Conduttori rotondi e settoriali
  • Normativa: DIN VDE 0295
  • Serie: DIN46267/CUVZ
  • Ambito consegna: Connettore a compressione
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore a compressione per conduttori in rame, adatto sia per conduttori rotondi flessibili sia per conduttori settorali flessibili secondo DIN VDE 0295. Ambito di consegna: Connettore a compressione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Esecuzione DIN

tipo di connessione

Connettore di testa

serie di tensioni

Fino a 10 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

25 ... 25 mm²

CONN.COMPR. DV25 DIN46267/CUVZ