› Cavi › Accessori MediaTensione

CONN.COMPR. DV10 DIN 46267/CUVZ

Cod. Rexel CLP125950
Cod. Produttore 125950
Cod. EAN 4010311053028

Informazioni principali

  • Descrizione: CONN.COMPR. DV10
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Standard: DIN VDE 0295
  • Norma prodotto: DIN 46267/CUVZ
  • Ambito consegna: Connettore a compressione
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Applicazione: Conduttori rotondi e settorali
  • Serie: CLP125950

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore a compressione per conduttori in rame, adatto sia per conduttori rotondi flessibili sia per conduttori settorali flessibili secondo DIN VDE 0295. Ambito di consegna: Connettore a compressione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Esecuzione DIN

tipo di connessione

Connettore di testa

serie di tensioni

Fino a 10 kV

materiale

Rame

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

forma della bussola

Corto

sezione nominale

10 ... 10 mm²

CONN.COMPR. DV10 DIN 46267/CUVZ