› Cavi › Accessori MediaTensione

CONN.ACC. PER CWS/CGS CVS 250A 24KV

Cod. Rexel CLP225844
Cod. Produttore 225844
Cod. EAN 4010311126708

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250 A
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Tipo di collegamento: Asimmetrico
  • Compatibile con: CWS e CGS
  • Set di: 3 elementi
  • Materiale di montaggio: Incluso
  • Istruzioni: Fornite
  • Serie: CVS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento di connessione asimmetrico per terminali sconnettibili tipo CWS e CGS 250 A. Ambito di consegna: Set di 3 elementi di collegamento, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Utensile di montaggio

Accessorio

CONN.ACC. PER CWS/CGS CVS 250A 24KV