Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA070006000
Cod. Produttore
070006000
Cod. EAN
8029564521181

Informazioni di prodotto

CONFEZ.STAGNO 60/40 500 GR 1,5 MM
Confezione di stagno con composizione 60% stagno e 40% piombo, ideale per saldature di precisione in ambito elettrico. Il filo di stagno ha un diametro di 1,5 mm e un peso di 500 grammi, garantendo una buona durata e praticità d’uso. Questo materiale è particolarmente adatto per lavori di assemblaggio e riparazione di componenti elettrici, assicurando una saldatura resistente e di qualità. La sua formulazione consente una facile fusione e un'ottima conducibilità elettrica, rendendolo un prodotto essenziale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

Produttore

CONFEZ.STAGNO 60/40 500 GR 1,5 MM