› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

CONF.50 TESSERA PROSSIMIT ISC80P

Cod. Rexel IEISC80P50
Cod. Produttore ISC80P50

Informazioni principali

  • Tipo: Passivo senza batteria
  • Frequenza: 13,56 MHz MIFARE
  • Compatibilità: Con lettori MIFARE
  • Quantità: Confezione da 50 pezzi
  • Uso: Controllo accessi
  • Durata: Lunga senza manutenzione
  • Serie: IEISC80P50
  • Applicazioni: Residenziali e commerciali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tessera passiva a lettura di prossimità MIFARE (RF 13,56 MHz), venduta in confezione da 50 pezzi. Progettata per applicazioni di controllo accessi e gestione sicurezza, questa tessera è compatibile con i lettori MIFARE per un sistema di accesso sicuro senza contatto. È ideale per ambienti residenziali, commerciali e aziendali dove è richiesto un controllo rapido e sicuro degli accessi.Caratteristiche tecnicheTecnologia:MIFARE 13,56 MHz, per una lettura a prossimità sicura e affidabile, senza contatto.Tipo:Passivo, senza batteria, per una lunga durata e senza necessità di manutenzione.Quantità:Confezione da 50 pezzi, ideale per applicazioni che richiedono un numero elevato di tessere.Compatibilità:Con lettori MIFARE per il controllo accessi e altre applicazioni di gestione.Contesti d’uso:Perfetta per sistemi di controllo accessi in aziende, uffici, strutture residenziali, centri commerciali, e altre applicazioni che richiedono un controllo efficiente e sicuro degli accessi.Vantaggi pratici:Confezione da 50 pezzi per un utilizzo su larga scala o ambienti con un elevato numero di utentiTecnologia MIFARE 13,56 MHz per lettura sicura senza contattoFacile da integrare nei sistemi di controllo accessi esistenti

Caratteristiche tecniche

tipo di supporto dati

Scheda

senza contatto

CONF.50 TESSERA PROSSIMIT ISC80P