Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi / Varie Controllo Accessi /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEIPK5025
Cod. Produttore
IPK5025

Informazioni di prodotto

  • Frequenza: 125 KHz ASK
  • Materiale: ABS bianco resistente
  • Dimensioni: 46x28x6 mm
  • Tipo: tag passivo senza batteria
  • Quantità: 25 pezzi per confezione
  • Uso: controllo accessi sicuro
  • Compatibilità: lettori 125KHz ASK
  • Serie: IEIPK5025
Descrizione del produttore: Gettone di prossimità 125KHz ASK, passivo, realizzato in ABS bianco, con dimensioni 46x28x6 mm. Venduto in confezione da 25 pezzi, questo tag è ideale per sistemi di controllo accessi e gestione sicurezza. La tecnologia ASK garantisce una comunicazione sicura ed efficiente con lettori compatibili a 125KHz.Caratteristiche tecnicheTecnologia:125 KHz ASK, per una lettura sicura e stabile in sistemi di accesso senza contatto.Materiale:Realizzato in ABS bianco, un materiale resistente e durevole per garantire lunga vita utile al tag.Dimensioni:46x28x6 mm, compatto e pratico da usare come portachiavi.Quantità:Confezione da 25 pezzi, perfetta per applicazioni di larga scala o per ambienti con più utenti.Tipo di tag:Passivo, senza batteria, per una lunga durata e un facile utilizzo.Contesti d’uso:Perfetto per aziende, uffici, sistemi di controllo accessi residenziali, porte elettroniche, e gestione accessi in ambienti commerciali.Vantaggi pratici:Confezione da 25 pezzi per un utilizzo intensivo o per installazioni su larga scalaTecnologia ASK 125 KHz per un accesso sicuro senza contattoRealizzato in ABS bianco per una lunga durata e resistenzaFacile da integrare in sistemi di controllo accessi esistenti

tipo di supporto dati

Altro

senza contatto

metodo di lettura

Prox/EM (13.56 MHz/125 KHz)

Produttore

CONF. 25 GETTONI DI PROSSIMIT EM12