Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCU1K62P4DG
Cod. Produttore
NSYCU1K62P4DG
Cod. EAN
3606486055137

Informazioni di prodotto

Cond. CU DG Laterale 1,6kW 2P400/460V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, 1k6W, 2 Poles, 400/460V, 50/60Hz, IP55

tipo di tensione

AC

altezza

1000 mm

funzione master/slave

esecuzione

aria/aria

larghezza

405 mm

con regolazione della temperatura

temperatura ambiente durante il funzionamento

5

tensione d’esercizio per AC 50 Hz

380 V

profondità

225 mm

tensione d’esercizio per AC 60 Hz

460 V

Produttore

Side Connected Cooling Unit, Climasys CU, 1k6W, 2 Poles, 400/460V, 50/60Hz, IP55