› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

CONCENTRATORE SERIALE 4 ING. 4-20MA

Cod. Rexel IERIVERTH
Cod. Produttore RIVERTH

Informazioni principali

  • Ingresso: 4 x 4-20 mA o sonde
  • Uscite: 4 elettroniche
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 14 mA
  • Dimensioni: 130x37x38 mm
  • Peso: 150 g
  • Contenitore: ABS con microswitch
  • Serie: FLEXENERGY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il concentratore per grandezze analogiche è un'unità avanzata per il collegamento di sonde di temperatura STRIVER o dispositivi con interfaccia 4-20 mA, ideale per il monitoraggio di parametri ambientali. È compatibile con le centrali GENIODOMO, GENIOPLUS, GENIOPLUS8, serie FLEXENERGY ed ETREX. garantendo un'integrazione versatile e affidabile.Caratteristiche tecnicheIngressi e uscite programmabili:- 4 ingressi configurabili come 4-20 mA o sonda di temperatura (range da -35 a +70°C).- 4 uscite elettroniche compatibili con ETRREL4 o ETRREL per gestione attuatori.Struttura e sicurezza:- Contenitore in ABS con protezione antiapertura con microswitch.Specifiche tecniche:- Alimentazione: 12 Vcc.- Assorbimento: 14 mA.- Dimensioni: L 130 x H 37 x P 38 mm.- Peso: 150 g.Questo concentratore rappresenta una soluzione professionale per il controllo e il monitoraggio di grandezze analogiche, offrendo flessibilità e precisione nelle applicazioni di sicurezza e automazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

tensione nominale

12 V

sistema bus radio

altri sistemi bus

Altro

Numero di canali d'uscita integrati

4

Numero di canali d'ingresso integrati

4

CONCENTRATORE SERIALE 4 ING. 4-20MA