›

CONCENTRATORE SERIALE 24 ING WIRELE

Cod. Rexel IERIVERRFPLUS
Cod. Produttore RIVERRFPLUS

Informazioni principali

  • Gestione dispositivi: fino a 24
  • Alimentazione: 12 Vcc
  • Assorbimento: 30-45 mA
  • Portata radio: 80 m rivelatori
  • Dimensioni: 130x37x38 mm
  • Peso: 100 g
  • Certificazioni: EN50130-4
  • Serie: GENIO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il concentratore di espansione RS485 è progettato per la gestione di dispositivi radio della serie GENIO e telecomando ALADIN (gestito come standard, senza conferma di inserimento impianto). Compatibile con centrali CEM, ETR, FLEXENERGY, GENIOBASIC, GENIODOMO e GENIOPLUS, consente l'integrazione di trasmettitori e rivelatori perimetrali, garantendo un'ottima ricezione dei segnali e un funzionamento stabile.Caratteristiche tecnicheGestione dispositivi radio:Fino a 18 dispositivi in modalità ETR G1.Fino a 24 dispositivi in modalità CEM8, GENIOBASIC, GENIODOMO, GENIOPLUS, FLEXENERGY ed ETR G2.Supporto per telecomando ALADIN (senza conferma inserimento impianto).Portata radio:80 metri in aria libera per rivelatori e trasmettitori perimetrali.50 metri in campo aperto per telecomandi ANTEUS4.Struttura e alimentazione:Contenitore in ABS con microswitch antiapertura del coperchio.Alimentazione: 12 Vcc.Assorbimento: 30 mA a riposo, 45 mA in allarme.Dimensioni e peso:L 130 x H 37 x P 38 mm.Peso: 100 g.Certificazioni: Conforme EN50130-4.Questo concentratore è la scelta ideale per espandere gli impianti di sicurezza con dispositivi radio della serie GENIO, offrendo una gestione affidabile e flessibile per soluzioni antintrusione avanzate.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

tensione nominale

12 V

sistema bus radio

altri sistemi bus

Altro

Numero di canali d'uscita integrati

24

Numero di canali d'ingresso integrati

24

CONCENTRATORE SERIALE 24 ING WIRELE