Descrizione del prodotto
Il concentratore di impulsi F4CON12 è un dispositivo professionale dotato di 12 ingressi digitali configurabili e di una porta seriale RS485 con protocollo MODBUS®, progettato per la raccolta e la trasmissione dei dati provenienti da contatori di energia elettrica, gas, olio, acqua e aria compressa. Grazie alla sua capacità di concentrare e memorizzare impulsi da diverse fonti, permette di trasmettere in modo efficiente i dati a sistemi remoti di supervisione o di visualizzarli direttamente sul display integrato per una lettura immediata.
Il dispositivo offre una personalizzazione avanzata degli ingressi, che possono essere configurati come ingressi passivi, attivi o interfacciati con il Gruppo di Misura Elettronico (GME) del fornitore di energia elettrica. È possibile impostare l’unità di misura (ad esempio impulsi, kWh, m³) e il peso dell’impulso per adattarsi a diverse tipologie di contatori.
La comunicazione avviene tramite la porta RS485 a 3 fili half-duplex con velocità di 19,2 kbps e parità pari, supportando una lunghezza massima del bus fino a 1000 metri con cavi specifici. L’alimentazione ausiliaria è prevista tra 195 e 250 V AC a 50/60 Hz, con protezione da sovracorrente.
Il concentratore è montabile su guida DIN da 35 mm ed è progettato per l’installazione all’interno di quadri elettrici, garantendo così un’integrazione semplice e sicura negli impianti elettrici.
Tra le funzionalità principali si evidenziano:
- Visualizzazione dello stato fisico di ogni ingresso (contatto aperto/chiuso, presenza di impulso)
- Configurazione dettagliata di ogni ingresso con assegnazione di gruppi e tempi di impulso personalizzabili
- Supporto per la programmazione remota e locale, con gestione delle password e regolazione del contrasto del display
- Compatibilità con sistemi di supervisione tramite protocollo MODBUS® per una gestione integrata e centralizzata dei dati energetici.
Queste caratteristiche rendono il F4CON12 una soluzione versatile e affidabile per il monitoraggio e la gestione dei consumi energetici in ambito industriale e civile.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Concentratore - Permette di concentrare, visualizzare e trasmettere, mediante protocollo Modbus RS485, le misure effettuate da contatori di energia con uscita ad impulso fino ad un massimo di 12 dispositivi.Può essere utilizzato anche per misure di contatori diversi da quelli elettrici (gas e acqua) e per il semplice conteggio di impulsi.- montaggio su guida DIN35;- larghezza: 4 moduli DIN;- display LCD retroilluminato;- 12 ingressi configurabili secondo tre impostazioni:- Passiva: 12 ingressi a contatto, liberi da potenziale;- Attiva: 6 ingressi a contatto, liberi da potenziale + 6ingressi attivi, max.27V cc Type 2 EN61131-2;- Funzione interfacciamento con GME: 1 ingresso SØ da contatore GME con conteggio di energia attiva e reattiva, positiva e negativa, suddivisa su 4 tariffe + 6 ingressi a contatto, liberi da potenziale;- porta di comunicazione Modbus RS485 integrata