Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IERIVER8NEXT
Cod. Produttore
RIVER8NEXT

Informazioni di prodotto

Concentratore espansione RS485 per centrali CEM, FLEXENERGY, GENIOPLUS, 8 ingressi e uscite OC.
Concentratore della serie Next con 8 ingressi e 2 uscite, progettato per applicazioni elettriche di cablaggio. Il dispositivo si presenta con un design compatto e robusto, ideale per l’installazione in impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente dei segnali. Realizzato con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo, facilitando la distribuzione e il collegamento dei cavi in modo ordinato e sicuro. Adatto per ambienti professionali, questo concentratore supporta configurazioni multiple mantenendo elevate prestazioni di connessione. Descrizione del produttore: Potenzia il tuo impianto di sicurezza con il nostro concentratore di espansione RS485, progettato per integrarsi perfettamente con centrali delle serie CEM, FLEXENERGY, ETR, ETREX, GENIODOMO, GENIOPLUS e GENIOPLUS8. Questo modulo offre una soluzione flessibile per ampliare il numero di ingressi e uscite, garantendo una gestione centralizzata e affidabile degli allarmi.Caratteristiche tecnicheIngressi configurabili:Gestione di 8 ingressi liberamente configurabili (tra cui opzioni per triplo bilanciamento, doppio bilanciamento, NC e veloci).Configurazione di base: 8 ingressi doppiamente bilanciati.Uscite:8 uscite open collector (OC) che possono essere abbinate a eventi o telecomandate.Predisposto per interfacciamento con schede relè tipo ETRREL4 o ETRREL.Alimentazione ed Efficienza:Alimentazione a 12 Vcc con un assorbimento di 40 mA (senza uscite collegate).Design robusto: Contenitore in metallo con protezione antiapertura: dotato di microswitch per il rilevamento di aperture non autorizzate e protezione antistrappo.Dimensioni e peso:Dimensioni: L 240 mm x H 176 mm x P 99 mm.Peso: 1,5 kg.Certificazioni: Conforme a EN50131-3:2009 (grado 2, classe ambientale II) e EN50131-6:2008.Questo concentratore espansione è la scelta ideale per chi desidera estendere le funzionalità della propria centrale, garantendo una gestione avanzata e personalizzata degli allarmi. Ideale per impianti di sicurezza complessi, offre una soluzione solida e affidabile per un controllo centralizzato dei segnali.

Produttore

Concentratore espansione RS485 8 ingressi 8 uscite OC per centrali sicurezza CEM FLEXENERGY GENIOPLUS