›

CONCENTRATORE 8 IN 8 OUT 230VCA

Cod. Rexel IECE380UR
Cod. Produttore CE380UR

Informazioni principali

  • Ingressi: 8 segnali 4-20 mA
  • Alimentazione: 230 Vca
  • Dimensioni: L 285 x H 230 x P 130 mm
  • Batteria: B2/12 non inclusa
  • Compatibilità: centrale gas CE700P
  • Funzione: espansione ingressi sensori
  • Protezione: monitoraggio gas
  • Serie: Linea Antincendio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il concentratore a 8 ingressi 4-20mA è progettato per l'acquisizione e il monitoraggio di segnali provenienti da sensori con uscita in corrente, fornendo un'interfaccia affidabile per sistemi di rilevazione gas.Caratteristiche tecniche8 ingressi per segnali 4-20 mA, compatibile con una vasta gamma di sensori.Alimentazione 230 Vca, garantendo affidabilità operativa.Compatibilità con sistemi di monitoraggio e gestione avanzati.Dimensioni compatte: L 285 x H 230 x P 130 mm.Batteria B2/12 non inclusa, necessaria per garantire il funzionamento in caso di assenza di rete.Disponibile su richiesta.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

tensione nominale

230 V

altri sistemi bus

Altro

Numero di canali d'uscita integrati

8

Numero di canali d'ingresso integrati

8

CONCENTRATORE 8 IN 8 OUT 230VCA