Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1251590300
Cod. Produttore
1251590300
Cod. EAN
4050118609653

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità sia per l'installatore che per l'utente finale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie ai cavi già pronti al collegamento.
  • Risparmio di tempo durante la posa e il cablaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità delle linee dati Ethernet in rame per una trasmissione stabile.
  • Possibile risparmio energetico grazie a materiali di qualità.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linee dati Ethernet dati pronte al collegamento con fili in rame.

tipo di cavo

S/FTP

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-24

configurazione pin

Altro

lunghezza

30 m

colore del rivestimento

Verde

categoria

Altro

manicotto anti-piegatura

Stampato

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

costruzione del cavo

4×2

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

Verde

protezione della leva di arresto

grado di protezione (IP)

IP20

corpo esterno del connettore collegamento 1

Altro

corpo esterno del connettore collegamento 2

Altro

materiale del corpo del connettore collegamento 1

Plastica

materiale del corpo del connettore collegamento 2

Plastica

valore NPV

78 %

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Componente elettrico alta affidabilità per applicazioni industriali e civili robusto e facile montaggio