Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2765330000
Cod. Produttore
2765330000
Cod. EAN
4064675076865

Informazioni di prodotto

Relè industriale progettato per garantire prestazioni affidabili e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida e semplice
  • Compatibilità con sistemi digitali
  • Riduzione dei tempi di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica migliorata
  • Affidabilità nelle operazioni di commutazione
  • Maggiore durata del dispositivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali in un ambiente industriale

corrente nominale

10 A

larghezza

34,5 mm

altezza

34,5 mm

profondità

66 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

materiale del contatto

Ossido di argento e stagno (AgSnO2)

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

207 ... 253 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

207 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

250 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

250 ... 250 V

Serie

D SERIES DRR

Produttore

Componente elettrico affidabile per impiantistica professionale, alta durabilità e facile montaggio