› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento ACT20P BRIDGE per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel WD1067250000
Cod. Produttore 1067250000
Cod. EAN 4032248820856

Informazioni principali

  • Descrizione: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: ACT20P

Descrizione del prodotto

Il prodotto ACT20P BRIDGE è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza, questo dispositivo si integra facilmente in sistemi elettrici professionali, offrendo efficienza e sicurezza. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e la manutenzione, rendendolo un elemento essenziale per chi opera nel settore dell'elettrotecnica. Paese di produzione: Australia Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio a scatto guida portante

larghezza

22,5 mm

altezza

119,2 mm

profondità

113,6 mm

assorbimento di potenza

4 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 10 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...10 V

1

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2,5 V

1

Numero di zone d'uscita 0 mA...20 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 mA ... 5 mA

1

Numero di zone d'uscita 0 V...5 V

1

Numero di zone d'uscita 1 V ... 5 V

1

Numero di zone d'uscita 4 mA...20 mA

1

influsso del carico

2 %

separazione galvanica tra uscita e uscita

separazione galvanica tra ingresso e uscita

separazione galvanica tra gli ingressi

separazione galvanica tra tensione di alimentazione e tutti gli altri circuiti

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

deriva di temperatura

0,1 PERCENTUALE_KELVIN

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Dispositivo di campo

Temperatura d'esercizio

-40 ... 70 °C

Tensione di alimentazione nominale DC

24 ... 24 V

carico

600 ... 600 Ohm

Numero di zone d'uscita 0 V ... 2 V

1

Serie

ACT20P

Amplificatore isolamento ACT20P BRIDGE per impianti elettrici industriali