›

Compensatore barra fase singola alta qualità distribuzione corrente impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCC0023
Cod. Produttore PFCC0023
Cod. EAN 8015646805379

Informazioni principali

  • Descrizione: Compensatore conf. n barre fase 1
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Configurazione: Più barre per fase
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo max 0,35%
  • Utilizzo: Per sistemi di distribuzione
  • Accessori: Sistemi di bloccaggio inclusi
  • Isolatori: Spaziatori esagonali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Compensatore per barra fase singola, progettato per garantire una distribuzione uniforme della corrente elettrica e migliorare la sicurezza degli impianti. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente delle fasi, contribuisce a ottimizzare le prestazioni complessive del sistema elettrico. Descrizione del produttore: compensator pack. nr.busbars/phase>1

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Compensatore barra fase singola alta qualità distribuzione corrente impianti elettrici