Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19196.M
Cod. Produttore
19196.M
Cod. EAN
8007352623118

Informazioni di prodotto

Commutatore tapparelle Quid Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, Metal

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Argento

Tipologia

Tasto di gruppo

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

5 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

50,7 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Commutatore elettronico metallico tapparelle con orientamento lamelle e uscite relè 220-240V 2A