Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19196.B
Cod. Produttore
19196.B
Cod. EAN
8007352623095

Informazioni di prodotto

Commutatore tapparelle Quid bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparella con orientamento delle lamelle con uscite a relè per motore cosφ 0,6 2 A 220-240 V~ 50/60 Hz, memorizzazione di posizione, bianco

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto di gruppo

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

5 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

50,7 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Commutatore elettronico centralizzabile Quid per tapparelle con orientamento lamelle 2A 220-240V bianco