Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4016
Cod. Produttore
HD4016
Cod. EAN
8012199988146

Informazioni di prodotto

Commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore rotativo a manopola con 4 posizioni (0-1-2-3) progettato per il controllo di ventilatori, condizionatori d'aria e simili. Montaggio incassato, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, senza alogeni, con superficie laccata lucida di colore bianco. Il prodotto è dotato di comando a manopola e offre una commutazione affidabile a 4 posizioni. Caratterizzato da protezione IP21D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, resistenza agli urti IK04 e tensione nominale di 250 VAC. Adatto per ambienti con temperatura di utilizzo da -5 °C a +35 °C. Facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Design elegante e funzionale per applicazioni elettriche di base. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A - bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Manopola

colore

Bianco

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

3 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

Tipo funzionamento

Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Produttore

Commutatore rotativo 1 via 4 posizioni per condizionatori camere albergo