› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Commutatore rotativo 1 via 4 posizioni per condizionatori camere albergo

Cod. Rexel BTIL4016
Cod. Produttore L4016
Cod. EAN 8012199708553

Informazioni principali

  • Tipo: selettore rotativo
  • Vie: 1 via
  • Posizioni: 4 posizioni
  • Tensione max: 230 V
  • Corrente max: 3 A
  • Frequenza: 250 Vac
  • Colore: antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Selettore rotativo incassato a quattro posizioni (0-1-2-3) realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, con finitura opaca di colore antracite. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e preciso tramite manopola, è privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. La superficie non trattata assicura una resistenza duratura nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo semplice e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: selettore / commutatore rotativo a manopola - 1 via 4 posizioni - per comando condizionatori in camere di albergo - applicazioni con tensioni fino a 230V - 3 A 250 Vac - Antracite

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base

tipo di comando

Manopola

colore

Antracite

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

3 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

Tipo funzionamento

Commutazione 0 - 1 - 2 - 3

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi

47 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Commutatore rotativo 1 via 4 posizioni per condizionatori camere albergo