Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX6935/A
Cod. Produttore
6935/A
Cod. EAN
8013406175014

Informazioni di prodotto

Commutatore per impianti con citof. 6221

Documentazione tecnica

Commutatore con scambio automatico alla chiamata da utilizzare su impianti con citofoni intercomunicanti e alimentatori 0931, 0931/0CT e 931A e videocitofonia con monitor intercomunicanti e alimentatore 6680, permette la realizzazione di reti di citofoni/monitor intercomunicanti utilizzando un numero fisso di fili per le chiamate intercomunicanti, funziona solamente con citofoni 6221, alimentazione 230 V~ 50 Hz 30 VA, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 12 moduli da 17,5 mm

adatto per

stazione interna

tecnica di installazione

sistema multifilo

tipo di montaggio

apparente

Produttore

Commutatore per impianti con citof. 6221