› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Commutatore manuale cambio posizione 3 poli 630A per applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 347 8
Cod. Produttore EO 347 8
Cod. EAN 6417019255811

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo manovra: Manuale
  • Serie: OT630_C
  • Posizioni commutatore: I-0-II
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2005
  • Standard: IEC60947-1, -3, -6-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 630A, 3 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Caratteristiche tecniche

larghezza

193 mm

altezza

250 mm

profondità

280 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

355 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

potenza di interruzione a 400 V

355 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

630 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT630 C

Commutatore manuale cambio posizione 3 poli 630A per applicazioni elettriche industriali