Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 390 8
Cod. Produttore
EO 390 8
Cod. EAN
6417019253183

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: commutatore manuale
  • Serie: OT400_C
  • Funzioni: I-0-II
  • Maniglia e albero: ordinabili separatamente
  • Conformità: CE, RoHS
  • Norme: IEC60947-1,3,6-1

Documentazione tecnica

Commutatore a 4 poli con posizioni I-0-II, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Il modello OT400E13C offre una capacità di commutazione fino a 400 A, ideale per applicazioni industriali che richiedono robustezza e precisione. La costruzione compatta e la facilità di installazione lo rendono adatto per l’integrazione in quadri elettrici e sistemi di distribuzione. Questo commutatore assicura un funzionamento stabile e duraturo, contribuendo all’efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: 400A, 4 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

larghezza

265 mm

altezza

185 mm

profondità

203 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

220 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

15 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

400 A

potenza di interruzione a 400 V

220 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

400 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT400 C

Produttore

ABB

Commutatore manuale 4 poli 400A I-0-II per applicazioni industriali elettriche