› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Commutatore manuale 4 poli 250A I-0-II per controllo circuiti elettrici trifase

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 386 6
Cod. Produttore EO 386 6
Cod. EAN 6417019299181

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo commutatore: I-0-II
  • Serie: OT250_C
  • Maniglia e albero: ordinabili separatamente
  • Conformità CE: IEC60947
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU
  • Funzione: commutatore manuale

Descrizione del prodotto

Commutatore a 4 poli con posizioni I-0-II, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti fino a 250 A. Ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione e commutazione efficiente della corrente, questo dispositivo offre facilità di installazione e funzionamento stabile. La struttura compatta facilita l'integrazione in diversi impianti elettrici, rendendolo una soluzione versatile per il controllo di circuiti trifase. Descrizione del produttore: 250A, 4 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Caratteristiche tecniche

larghezza

205 mm

altezza

150 mm

profondità

160 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

140 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

potenza di interruzione a 400 V

140 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT250 C

Commutatore manuale 4 poli 250A I-0-II per controllo circuiti elettrici trifase