› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Commutatore manuale 4 poli 200A I-0-II per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 384 1
Cod. Produttore EO 384 1
Cod. EAN 6417019253152

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo commutatore: I-0-II
  • Serie: OT200_C
  • Maniglia e albero: ordinabili separatamente
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Protezione ambientale: RoHS II conforme
  • Marcatura CE: dal 2004

Descrizione del prodotto

Commutatore elettrico a 4 poli con tre posizioni I-0-II, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile del flusso di corrente in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un'interruzione e una commutazione efficiente. La configurazione a quattro poli assicura una distribuzione equilibrata della corrente, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti. Questo commutatore è sinonimo di robustezza e durata nel tempo, perfetto per garantire prestazioni costanti in ambienti elettrici complessi. Descrizione del produttore: 200A, 4 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Caratteristiche tecniche

larghezza

205 mm

altezza

150 mm

profondità

160 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

potenza di interruzione a 400 V

110 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

200 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT200 C

Commutatore manuale 4 poli 200A I-0-II per impianti elettrici industriali e civili