› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Commutatore manuale 3 poli 250A I-0-II per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 341 1
Cod. Produttore EO 341 1
Cod. EAN 6417019249773

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 250A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: commutatore manuale
  • Serie: OT250_C
  • Funzioni: I-0-II
  • Maniglia e albero: ordinabili separatamente
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2004

Descrizione del prodotto

Commutatore a tre posizioni I-0-II con tripolare, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una capacità nominale di 250 A, ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici complessi. La sua struttura robusta assicura durata e resistenza all'usura, facilitando l'installazione e l'uso quotidiano. Questo dispositivo è un componente essenziale per la gestione efficiente e sicura della distribuzione elettrica, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: 250A, 3 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Caratteristiche tecniche

larghezza

170 mm

altezza

150 mm

profondità

160 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

140 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

potenza di interruzione a 400 V

140 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

250 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT250 C

Commutatore manuale 3 poli 250A I-0-II per impianti elettrici industriali