› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Commutatore manuale 3 poli 200A I-0-II per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 339 5
Cod. Produttore EO 339 5
Cod. EAN 6417019249742

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo commutatore: I-0-II
  • Maniglia e albero: ordinabili separatamente
  • Serie: OT200_C
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2004
  • Standard IEC: 60947-1, 60947-3, 60947-6-1

Descrizione del prodotto

Commutatore a 3 poli con posizioni I-0-II, progettato per garantire un controllo sicuro e affidabile nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un’ottima durabilità e prestazioni stabili. Ideale per l’uso in impianti elettrici che richiedono un’interruzione e selezione rapida del circuito, assicurando sicurezza e funzionalità elevate. Descrizione del produttore: 200A, 3 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Caratteristiche tecniche

larghezza

170 mm

altezza

150 mm

profondità

160 mm

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

potenza di interruzione a 400 V

110 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

200 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT200 C

Commutatore manuale 3 poli 200A I-0-II per impianti elettrici industriali