› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Commutatore elettrico 4 poli 800A I-0-II per controllo circuiti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 393 2
Cod. Produttore EO 393 2
Cod. EAN 6417019255781

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 4
  • Tipologia: Commutatore manuale
  • Posizioni: I-0-II
  • Serie: OT800_C
  • Maniglia e albero: ordinare separatamente
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2005

Descrizione del prodotto

Commutatore elettrico a quattro poli con tre posizioni I-0-II, progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per applicazioni industriali che richiedono una gestione efficiente della corrente. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la configurazione a quattro poli assicura una commutazione precisa e stabile. Ideale per impianti elettrici che necessitano di un dispositivo robusto e funzionale per la selezione e l'interruzione dei circuiti. Descrizione del produttore: 800A, 4 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

Caratteristiche tecniche

larghezza

376 mm

altezza

250 mm

profondità

280 mm

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

450 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

potenza di interruzione a 400 V

450 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

800 A

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT800 C

Commutatore elettrico 4 poli 800A I-0-II per controllo circuiti industriali