Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 372 6
Cod. Produttore
EO 372 6
Cod. EAN
6417019251868

Informazioni di prodotto

OT200E04C CHANGE-OVER SWITCH

Documentazione tecnica

Commutatore elettrico a 4 poli con tre posizioni I-0-II, ideale per applicazioni di comando e selezione in impianti elettrici. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione, offre una struttura robusta e compatta adatta a diverse installazioni. La configurazione a quattro poli permette la gestione simultanea di più circuiti, rendendolo un componente versatile per il controllo di apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: 200A, 4 pole manual change-over switch. Handle and shaft has to be ordered separately.

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

110 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

110 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT200 C

Produttore

ABB

Commutatore manuale 4 poli 200A I-0-II per impianti elettrici controllo e selezione