Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEO 391 6
Cod. Produttore
EO 391 6
Cod. EAN
6417019255804

Informazioni di prodotto

OT630E04C COMMUTATORE 1-0-2 4P 630A

Documentazione tecnica

Il commutatore ELEO 391 6 è un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con una capacità di 630A e una configurazione a 4 poli, offre flessibilità e controllo nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, il commutatore è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design intuitivo assicurano un'installazione semplice e un funzionamento sicuro, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

numero di poli

4

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

630 A

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

355 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

355 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Commutatore elettrico 4 poli 630A controllo linee industriali e impianti elettrici