› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Axolute

commutatore doppio tasto 1P 16A 250Vac assiale bianco residenziale

Cod. Rexel BTIHD4027
Cod. Produttore HD4027
Cod. EAN 8012199987200

Informazioni principali

  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 VAC
  • Indice protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato
  • Resistenza temperatura: +850°C / +650°C
  • Dimensioni: 45x22.5x33 mm
  • Colore: Bianco, Tech, Antracite
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Commutatore bipolare unipolare a doppio tasto progettato per il controllo di base di impianti elettrici, ideale per la gestione di luci e altri comandi elettrici. Dotato di levette singole e realizzato con materiali resistenti come il policarbonato per la cassa del meccanismo e PC per la copertura dei tasti, garantisce elevata durabilità, resistenza ai raggi UV e proprietà autoestinguenti. Supporta una tensione di 250 VAC e una corrente di 16 A, con un grado di protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il design compatto a due moduli facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la finitura in colore bianco assicura un’estetica pulita e moderna. Adatto per applicazioni che richiedono un comando meccanico affidabile e preciso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: commutatore 1P 16A - 250 Vac doppio tasto 1-0-2 - assiale - bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Tasto unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

profondità di incasso

42 mm

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

numero di tasti

2

codice RAL (simile)

9003

a comando meccanico

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

42 mm

Serie

AXOLUTE

commutatore doppio tasto 1P 16A 250Vac assiale bianco residenziale