Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4027H
Cod. Produttore
K4027H
Cod. EAN
8005543610534

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW
  • Tensione: 250 V a.c.
  • Corrente nominale: 10 A
  • Indice di protezione: IP20
  • Dimensioni: 45.2x22.3x38.6 mm
  • Materiale: Policarbonato, autoestinguente
  • Resistenza agli urti: IK04
  • Temperatura d'uso: -5°C a +35°C

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore unipolare a commutazione con doppio tasto, progettato per il controllo di carichi elettrici come l’illuminazione. Dotato di comando meccanico e predisposizione per led integrato a due colori (rosso/verde) per indicazione dello stato di funzionamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo è in policarbonato autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza. Il dispositivo supporta cavi flessibili o rigidi fino a 2,5 mm² con morsetti a vite e presenta un grado di protezione IP20 nell’installazione completa. Adatto per ambienti con temperature d’uso da -5 °C a +35 °C, è conforme agli standard IEC/EN 60669-1. Dimensioni compatte per un’installazione agevole e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Commutatore 1P 10 AX, 250 Va.c., a doppio tasto 1-0-2 per Hotel, ILLUMINATO - 1 modulo (Il LED è sostituibile con art. K4743V230RG)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Elemento base

tipo di comando

Altro

colore

Nero

Tipologia

Interruttore unipolare

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

29 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di tasti

1

codice RAL (simile)

7015

a comando meccanico

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

39 mm

Serie

LIVING NOW

Produttore

Commutatore doppio tasto 1P 10 AX 250V per Hotel illuminato