Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
numero di poli
2
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
250 V
corrente nominale permanente Iu
16 A
numero di posizioni di commutazione
3
con posizione zero
adatto per fissaggio frontale
grado di protezione (IP), lato frontale
IP30
esecuzione dell’elemento di azionamento
bilanciere
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso
esecuzione dell’interruttore
commutatore
Cod. Rexel: STASAS62/02 Cod. Produttore: AS62/02 Cod. EAN: 8032817460458
Cod. Rexel: STAS6021 Cod. Produttore: 6021 Cod. EAN: 8033075687472
Cod. Rexel: STAS6021-FS Cod. Produttore: 6021-FS Cod. EAN: 8033075687489
Cod. Rexel: STAS6012 Cod. Produttore: 6012 Cod. EAN: 8033075687236
Cod. Rexel: STAS6012-FS Cod. Produttore: 6012-FS Cod. EAN: 8033075687243
Cod. Rexel: STAS6022/FS Cod. Produttore: 6022-FS Cod. EAN: 8033075687526
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te