› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Commutatore automatico ATS022 con controllo avanzato per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA065524R1
Cod. Produttore 1SDA065524R1
Cod. EAN 8015644682040

Informazioni principali

  • Descrizione: ATS022 DISP.COMMUT.AUT.C/D CONT.AV.
  • Serie: Accessories for Emax 2, Tmax XT
  • Tensione operativa: Multi voltage
  • Tipo dispositivo: Commutatore automatico
  • Funzione: Dispositivo trasferimento automatico
  • Compatibilità: Accessori Emax 2 e Tmax XT
  • Protezione: Controllo avanzato dialogo
  • Applicazione: Per controller avanzato

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ATS022 è un modulo di commutazione automatica (ATS) progettato per garantire l'alimentazione continua delle utenze elettriche tramite il passaggio automatico tra due linee di alimentazione. Gestisce direttamente gli interruttori automatici delle linee monitorate, controllando parametri critici quali tensione, frequenza, squilibrio di fase e tensione, e sequenza delle fasi, per rilevare eventuali anomalie. Questo dispositivo non necessita di alimentazione ausiliaria, in quanto si alimenta direttamente dalle linee di alimentazione monitorate, ed è dotato di un display grafico frontale che consente la configurazione e il controllo dello stato degli interruttori e del sistema. Supporta la comunicazione tramite protocollo Modbus RTU RS485. ATS022 può operare in vari scenari, tra cui: - commutazione tra linea principale e linea di riserva, - commutazione tra linea principale e generatore di riserva, - gestione di carichi non prioritari tramite un terzo interruttore, - gestione di due linee indipendenti con interruttore sezionatore. Il dispositivo offre modalità di funzionamento manuale e automatico, con possibilità di impostare la priorità di una delle linee o di operare senza priorità. Sono configurabili tempi di ritardo per l'apertura e chiusura degli interruttori, per la partenza e lo spegnimento del generatore, e per la gestione del sezionatore o dei carichi non prioritari. Il pannello frontale comprende pulsanti per il controllo manuale degli interruttori, la selezione delle modalità operative, l'avvio di test e la navigazione del menu, oltre a LED di stato per alimentazione, modalità operativa, allarmi e comunicazione. ATS022 è compatibile con sistemi monofase e trifase, con o senza neutro, e può essere utilizzato in reti a frequenze nominali di 50 Hz, 60 Hz, 400 Hz e 16 2/3 Hz, con alimentazione ausiliaria opzionale per alcune applicazioni specifiche. In sintesi, ATS022 è un dispositivo versatile e affidabile per il controllo automatico della continuità di alimentazione elettrica, adatto a diverse configurazioni di rete e carichi, con funzioni avanzate di monitoraggio, gestione e comunicazione integrate. (Tutte le informazioni sono state ricavate dal manuale tecnico ATS022, in particolare dalle sezioni 3 e 4 relative alla descrizione del prodotto, ai suoi modi di funzionamento e alle applicazioni, nonché dalla descrizione dell'interfaccia utente presente nelle sezioni 5 e 6.) Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: AUTOMATIC TRANSFER SWITCH DEVICE ATS022 WITH DIALOGUE FOR ADVANCED CONTROLLER ON MULTI VOLTAGE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Commutatore automatico ATS022 con controllo avanzato per impianti elettrici