Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Plana /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16558.B
Cod. Produttore
16558.B
Cod. EAN
8007352088627

Informazioni di prodotto

Commutatore a slitta 1P 6(2)A bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore a slitta 1P 6(2) A 250 V~ a 4 posizioni, per regolazione della velocità di ventil-convettori (fan-coil), bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

corrente nominale

6 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Altro

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Produttore

Commutatore a slitta 1P 6(2)A 4 posizioni regolazione velocità ventil-convettori bianco