›

Commutatore 4 ingressi 1 uscita programmabile per impianti residenziali

Cod. Rexel FY271130
Cod. Produttore 271130
Cod. EAN 8016978099443

Informazioni principali

  • Ingressi: 4 SAT
  • Transponder uscita: 32
  • Livello uscita per transponder: 86 dBµV
  • Controllo Automatico Guadagno: 55-85 dBµV
  • Compatibilità LNB: tradizionale e Wideband
  • Modalità funzionamento: IF-IF/Dynamic
  • Dimensioni prodotto: 160x110x30 mm
  • Serie: SCD2-32IF

Descrizione del prodotto

Centrale IF-IF compatta per convertire fino a 32 transponder DVB-S/S2 con tecnologia SCD2 (dCSS). Dispone di 4 ingressi satellite e 2 derivate, con un livello di uscita per ciascun transponder di 86 dBµV, che permette di servire prese fino a 90 metri dalla centrale di testa. È dotata di Controllo Automatico del Guadagno (CAG) per mantenere un livello di uscita costante anche in presenza di variazioni del segnale in ingresso. Compatibile sia con LNB tradizionali che Wideband, supporta le frequenze SCR/SCD e SCD2 usate da SKY, Tivùsat e lo standard inglese dSCR UK. Offre modalità di funzionamento Fixed (IF-IF) o Dynamic pilotate dai comandi DiSEqC. La pendenza del segnale è configurabile fino a 8 dB per compensare la perdita dei cavi. Include doppia porta di alimentazione per maggiore robustezza e un alimentatore esterno 14V 3A incluso. Dimensioni compatte e software di configurazione gratuito via USB per personalizzare frequenze, livelli e tilt. Descrizione del produttore: Centrale IF-IF compatta per convertire fino a 32 transponder DVB-S/S2 con tecnologia SCD2 (dCSS), 4 ingressi satellite e 2 derivate con livello di uscita per ciascun transponder 86dBµV.

Caratteristiche tecniche

numero di ingressi

4

Alimentatore

Allegato

segnale di comando

DiSEqC

max. corrente assorbita

400 mA

collegamenti utenti

1

numero di uscite principali

1

alimentazione LNB

14 V / 18 V

Commutatore 4 ingressi 1 uscita programmabile per impianti residenziali