Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10140
Cod. Produttore
10140
Cod. EAN
8033335009846

Informazioni di prodotto

  • Posizioni: 3
  • Corrente: 10A
  • Moduli: 1
  • Morsetti: a vite
  • Colore: antracite
  • Tipo: commutatore
  • Serie: TSTA
  • Poli: 1P
Commutatore unipolare a 3 posizioni con portata di 10 ampere e dimensione compatta da 1 modulo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo sicuro e affidabile. Progettato per garantire prestazioni durature e facilità di installazione in impianti elettrici residenziali e industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Commutatore 3 posizioni, morsetti a vite, 1 modulo, 10A, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

36 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di bascule di azionamento

1

numero di poli

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

antracite

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a vite

tipo di montaggio

incassato

contatti

2 contatti invertitori

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

Produttore

Commutatore 3 posizioni 10A 1 modulo antracite civile residenziale