Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale
250 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Altro
colore
Bianco
Tipologia
senza alogeni
Protezione della superficie
Non trattato
corrente nominale
10 A
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
numero di poli
2
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
numero di bascule di azionamento
1
codice RAL (simile)
9016
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
22,3 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
43,5 mm
Numero moduli da frutto
100
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te