Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19060.B
Cod. Produttore
19060.B
Cod. EAN
8007352455191

Informazioni di prodotto

Commutatore 2P 10AX bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti), a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale, bianco. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

43,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Commutatore 2P 10AX bianco 250V due tasti frecce direzionali posizione OFF centrale per lampade con alimentatore integrato

€ 24,43 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info