Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08286
Cod. Produttore
08286
Cod. EAN
8007352014527

Informazioni di prodotto

Commutatore 2P 10AX

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore 2P 10 AX 250 V~ (6 morsetti) con frecce direzionali e posizione OFF centrale. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Levetta singola

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

43 mm

Produttore

Commutatore 2P 10AX 250V 6 morsetti frecce direzionali posizione OFF centrale uso lampade con alimentatore integrato