› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Commutatore 1P a pulsante 10A per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTI5072
Cod. Produttore 5072
Cod. EAN 8012199027319

Informazioni principali

  • Tipo: commutatore 1P
  • Corrente: 10A
  • Posizioni: 1-0-2
  • Stabile in posizione 0
  • Funzionamento: a pulsante
  • Serie: MAGIC
  • Quantità consigliata: 10
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare incassato in plastica, progettato per il comando seriale con funzione di commutatore a pulsante. Dotato di una bascula di azionamento, supporta una corrente nominale di 10A e un polo singolo, garantendo affidabilità e sicurezza nell'uso domestico. Ideale per installazioni elettriche integrate, offre un funzionamento preciso e duraturo con un design compatto e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: commutatore 1P a pulsante con posizione 1-0-2 - stabile in posizione 0 - 10A

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Altro

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

35,4 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

Tipo funzionamento

Interruttore seriale

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

9001

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

resistenza agli urti

Non disponibile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

23,1 mm

altezza dell'apparecchio

40,5 mm

profondità dell'apparecchio

35,4 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

1

Min. profondità della presa per apparecchi

30 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

MAGIC

Commutatore 1P a pulsante 10A per impianti civili residenziali