Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30060.G
Cod. Produttore
30060.G
Cod. EAN
8007352684096

Informazioni di prodotto

Commutatore 1P 10AX nero

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Commutatore 1P 10 AX 250 V~, a due tasti, con frecce direzionali e posizione OFF centrale, nero. Max 100 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

stampa

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7021

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

30,9 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Commutatore 1P 10AX 250V due tasti frecce direzionali posizione OFF centrale nero per lampade con alimentatore integrato

€ 21,33 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info