Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEK1I023NLH
Cod. Produttore
K1I023NLH
Cod. EAN
3389110979169

Informazioni di prodotto

Commutatore 12A 1-2-3 3p

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Commutatore a camme - 3 POLI - 45° - 12 A - multifissaggio

adatto per fissaggio frontale

esecuzione

interruttore a stadi

corrente nominale permanente Iu

12 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

3.3 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

apparecchio completo nella cassa

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

1.5 kW

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola corta

Serie

Harmony_K10_K150

Produttore

Commutatore a camme - 3 POLI - 45° - 12 A - multifissaggio