Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW30016
Cod. Produttore
GW30016
Cod. EAN
8011564029712

Informazioni di prodotto

COMMUTATORE 10A POSIZIONI 1-0-2
PLAYBUS - serie civile Dispositivi modulari - Una gamma di dispositivi modulari per usi domestici e similari, componibile su telai per scatole da incasso rettangolari fino a 18 moduli o quadrate. Colori e finiture: nero satinato, elegante e di classe. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

interruttore unipolare

tipo di comando

bilico

blocco elettrico e meccanico

a comando meccanico

tipo di montaggio

installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

casella di testo/superficie di marcatura

adatto per grado di protezione (IP)

IP41

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

numero di tasti

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di poli

unipolare

Serie

DOMOTICS,PLAYBUS

colore

nero

numero di poli

1