Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130608
Cod. Produttore
14130608
Cod. EAN
8012952082685

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 3X36 CEL-F BIANCO

Documentazione tecnica

larghezza

595 mm

lunghezza

1230 mm

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada

36 W

adatto per numero di corpi luminosi

3

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 3X36 CEL-F BIANCO