Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130412
Cod. Produttore
14130412
Cod. EAN
8012952108477

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 2X36 CELF-D BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

80 mm

lunghezza

1230 mm

larghezza

293 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

1-10 V

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 2X36 CELF-D BIANC