Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14130209
Cod. Produttore
14130209
Cod. EAN
8012952091854

Informazioni di prodotto

COMFORT T8 774 FL 1X58 CELF-E BIANCO

Documentazione tecnica

potenza della lampada

58 W

larghezza

171 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

80 mm

lunghezza

1530 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T8 774 FL 1X58 CELF-E BIANC