Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15112700
Cod. Produttore
15112700
Cod. EAN
8012952092929

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 875 FL 3X14 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

82 mm

potenza della lampada

14 W

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

adatto per numero di corpi luminosi

3

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 875 FL 3X14 CELL-F BIANC