Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15112600
Cod. Produttore
15112600
Cod. EAN
8012952093100

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 875 FL 2X49 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

294 mm

lunghezza

1496 mm

altezza/profondità

82 mm

potenza della lampada

49 W

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 875 FL 2X49 CELL-F BIANC