Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15102309
Cod. Produttore
15102309
Cod. EAN
8012952092820

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 873 FL 2X14 CELLF-E BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

altezza/profondità

82 mm

larghezza

294 mm

lunghezza

596 mm

potenza della lampada

14 W

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 873 FL 2X14 CELLF-E BIAN